Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8957170000
Cod. Produttore
8957170000
Cod. EAN
4032248755448

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Funzione: Relè digitale
  • Uso: Segnali digitali
  • Forma: Compatta
  • Carico: Ridotto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Codice articolo: RCM570AC4

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con indicatore a LED integrato, dotato di collegamento elettrico a innesto per un'installazione semplice e sicura. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e una commutazione precisa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e una segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè ausiliario compatto con led indicatore per automazione industriale