Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690040000
Cod. Produttore
8690040000
Cod. EAN
4032248360710

Informazioni di prodotto

RCM370024

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè compatto per segnali digitali basso carico applicazioni elettroniche