Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8689870000
Cod. Produttore
8689870000
Cod. EAN
4032248360543

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Relè digitale
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Forma: Compatta
  • Carico: Ridotto
  • Funzioni: Amplifica e moltiplica
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con indicatore a LED integrato, progettato per un collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Dotato di morsetti amovibili per una facile installazione e manutenzione, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua configurazione consente un controllo preciso e immediato, rendendolo ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e funzionalità avanzate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

22,5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Relè ausiliario compatto segnale digitale installazione industriale