Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940006157
Cod. Produttore
7940006157
Cod. EAN
4032248474776

Informazioni di prodotto

  • Serie: RIDERSERIES RCL
  • Tensione: 24 VDC
  • Contatti: 2 CO
  • LED: Verde
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico elettrici
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Kit di comando con tensione di alimentazione in corrente continua a 24V, dotato di due contatti di scambio (2CO) e indicatore a LED verde integrato. Il dispositivo presenta un azionamento monostabile non polarizzato con morsetti fissi e collegamento elettrico a vite, garantendo un'installazione sicura e affidabile. È fornito completo di base, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una segnalazione visiva dello stato operativo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

16 mm

altezza

78 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 31,2 V

Serie

RIDERSERIES RCL

Produttore

Kit relè 24VDC 2CO LED verde automazione industriale