Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897150000
Cod. Produttore
8897150000
Cod. EAN
4032248646920

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 24VDC 2CO LD
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: Isolati elettricamente
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD8897150000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato alimentato a tensione continua (DC). Dotato di raccordo a innesto per il collegamento elettrico, integra un indicatore a led che facilita il controllo visivo dello stato di funzionamento. Questo prodotto è progettato senza morsetti amovibili, garantendo una maggiore solidità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La combinazione di queste caratteristiche lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel comando elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC 2 contatti LED per automazione industriale