Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8897170000
Cod. Produttore
8897170000
Cod. EAN
4032248646944

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKITP 115VAC 2CO LD
  • Tensione comando: 115 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Questo dispositivo elettrico monostabile con azionamento non polarizzato è progettato per un collegamento rapido grazie al raccordo a innesto. Completo di base e dotato di indicatore a led, funziona con tensione AC a 115V. La presenza di morsetti amovibili facilita le operazioni di installazione e manutenzione, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visibile dello stato del circuito. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

98 mm

profondità

69,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

103,5 ... 138 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè ausiliari 115VAC 2 contatti scambio con led automazione