Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8871050000
Cod. Produttore
8871050000
Cod. EAN
4032248604210

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCIKIT 230VAC 2CO LD
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Contatti: 2 CO (cambio)
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Tipo montaggio: innesto e spina
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Kit di comando elettrico monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionamento a tensione alternata 230 VAC. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro tramite raccordo a vite. Include indicatore a LED integrato per segnalazione visiva dello stato operativo. Il dispositivo è fornito completo di base, garantendo facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per utilizzi che richiedono un controllo preciso e immediato grazie alla sua configurazione a due contatti (2CO). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

15,8 mm

altezza

77 mm

profondità

70,2 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 276 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Kit relè 230VAC 2 contatti scambio LED per automazione industriale