Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870210000
Cod. Produttore
8870210000
Cod. EAN
4032248613571

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI424R24
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Funzione: Relè digitale
  • Carico: Ridotto
  • Forma: Piccola
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a LED per una chiara visualizzazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

25,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 28,8 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè ausiliario piccolo per segnali digitali impianti elettrici professionali