Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8870250000
Cod. Produttore
8870250000
Cod. EAN
4032248613625

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCI374AC4
  • Funzione: Relè per segnali digitali
  • Carico: Ridotto
  • Dimensioni: Forma piccola
  • Serie: RIDERSERIES RCI
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato con azionamento a innesto, dotato di indicatore a led per una chiara segnalazione dello stato operativo. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, offre un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nel comportamento di commutazione e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

26,7 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 38,4 V

Serie

RIDERSERIES RCI

Produttore

Relè ausiliario compatto con LED per automazione industriale