Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9D54210
Cod. Produttore
A9D54210
Cod. EAN
3606481194251

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo di protezione: RCBO 2P
  • Sensibilità differenziale: 300 mA, Tipo A
  • Potere di interruzione: 10 kA
  • Curva di intervento: C
  • Grado di protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni: 86x36x78 mm
  • Serie: Acti9 iC60 RCBO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un RCBO 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 10 A e tensione di funzionamento da 220VAC a 240 V AC. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo A con sensibilità di 300 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. La capacità di interruzione da 220VAC a 240VAC è 10000A secondo EN/IEC 61009-2-1. La capacità di interruzione da 220VAC a 240VAC è di 15 kA secondo EN/IEC 60947-2. Il suo indicatore Visitrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio Ue è da 220VAC a 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 86 mm x (P) 78 mm. Il peso è 273 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

45 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,06 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Acti9 iC60 RCBO / 2P / 3P / 4P

Produttore

RCBO 2P 10A 300mA Classe C Interruttore Modulatore Protezione Sovracorrente Residuale Industriale