Descrizione del prodotto
Il dispositivo è un interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) 1P+N da 16A con sensibilità di intervento a 30mA, progettato per la protezione di circuiti elettrici domestici e simili. Combina la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con la rilevazione di correnti di guasto a terra, garantendo una sicurezza completa. Realizzato in materiale plastico autoestinguente e resistente ai raggi UV, è dotato di un indice di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi e di un grado di resistenza agli urti IK04. Il dispositivo è compatibile con cavi flessibili o rigidi fino a 4 mm² e si installa a filo muro in prossimità di prese o quadri elettrici. La sua tensione nominale è di 230 V AC con potere di interruzione di 1500 A. È caratterizzato da una leva di manovra ergonomica di colore bianco e richiede una manutenzione semplice con pulizia a panno.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N 1 polo protetto - 16A 230Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - bianco