Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH96408500
Cod. Produttore
96408500
Cod. EAN
8718699964085

Informazioni di prodotto

  • Serie: TrueLine, a incasso
  • Tecnologia LED: LED15S/930
  • Potenza: 15 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Alimentazione: PSD W8L120 VPC
  • Installazione: incasso
  • Design: elegante e moderno
  • Risparmio energetico: conforme a norme uffici

Documentazione tecnica

Plafoniera LED a incasso caratterizzata da un design lineare e minimalista, ideale per l’illuminazione di ambienti professionali e spazi di lavoro con schermo. Dotata di una sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa, garantisce un’illuminazione uniforme e confortevole, riducendo l’affaticamento visivo. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto, offrendo un’installazione discreta e integrata nell’ambiente. La tecnologia LED assicura efficienza energetica e lunga durata, rendendo questa plafoniera una soluzione moderna e funzionale per uffici e ambienti interni. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura interna della proprietà su cui stanno lavorando. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a incasso TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a sospensione e a plafone.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

larghezza di montaggio

55 mm

numero di poli

5

lunghezza

1197 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

1130 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

40

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

24

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

0,9 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0,1 %

Dimmerazione DALI-2

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

90 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

70 ... 80 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 40 °C

Serie

TrueLine / a incasso

Produttore

Apparecchio illuminazione LED incasso TrueLine design elegante uffici