›

RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Cod. Rexel PH87131700
Cod. Produttore 87131700
Cod. EAN 8718696874806

Informazioni principali

RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

altezza

80 mm

lunghezza

42 mm

materiale

acciaio

tipo di accessori

cappuccio terminale

colore

Bianco

RC530Z EP WH SET ( 2PCS)