Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH95397099
Cod. Produttore
95397099
Cod. EAN
8719514953970

Informazioni di prodotto

Accessory

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

612 mm

altezza

52 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scatola per montaggio sporgente

lunghezza

612 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Pannello CoreLine