Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH01373500
Cod. Produttore
01373500
Cod. EAN
8720169013735

Informazioni di prodotto

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 garantisce efficienza e versatilità per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al nuovo connettore
  • Compatibilità diretta per sostituzioni senza modifiche
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità con due tonalità di bianco
  • Risparmio energetico grazie a quattro pacchetti lumen disponibili
  • Soluzione innovativa e durevole
Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida. Descrizione del produttore: Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

595 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

3

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

69 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

595 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3600 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

106 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

30

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

21

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

120 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

750 ... 750 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 35 °C

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Serie

Pannello CoreLine

Produttore

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC EL