Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH36592399
Cod. Produttore
36592399
Cod. EAN
8710163365923

Informazioni di prodotto

- - Protetto contro l'accesso con un dito - 0,2 J standard - Bianco
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale. Descrizione del produttore: La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

sezione nominale

0,75 mm²

numero di fili

2

Serie

Ledinaire panel

Produttore

Lampada LED Philips Ledinaire alta efficienza risparmio energetico installazione rapida