Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH06959200
Cod. Produttore
06959200
Cod. EAN
8718696069592

Informazioni di prodotto

Bianco - Power supply unit - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione ed estrazione a pressione

Documentazione tecnica

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale che elimina il superfluo. Non spendiamo denaro per ciò che non ti serve: niente confezioni appariscenti o brochure inutili. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Questo approccio essenziale all'illuminazione significa che troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio a incasso LEDINAIRE RC060B Recessed è una soluzione economica a LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

materiale della scatola

acciaio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK03

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per fissaggio a soffitto

grado di protezione (IP)

IP20

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

adatto per montaggio a incasso

tipo di collegamento

morsetto a innesto

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

larghezza di montaggio

600 mm

prestazioni del sistema

36 W

lunghezza

597 mm

numero di poli

3

sezione del conduttore

2.5

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

41 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

3200 lm

lunghezza di montaggio

600 mm

altezza/profondità di inserimento

250 mm

larghezza

597 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

Produttore

RC060B LED32S/830 PSU W60L60