Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH34716599
Cod. Produttore
34716599
Cod. EAN
8710163347165

Informazioni di prodotto

- - Nichel

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

colore

Nichel

larghezza

28,5 mm

altezza

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Braccio

lunghezza

55 mm

materiale

Acciaio

Serie

Ledinaire panel