Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH14979000
Cod. Produttore
14979000
Cod. EAN
8711559149790

Informazioni di prodotto

3-circuit track - Lunghezza: 2000 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Alluminio

larghezza

56 mm

altezza

33 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

31 mm

larghezza di montaggio

32 mm

adatto a bus

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

incasso

max. capacità di carico elettrica per ogni fase

3700 W

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Sistema binario trifase

Produttore

Binario trifase 3 circuiti alluminio 2000 mm per illuminazione modulare e scenari personalizzabili