Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY270913-005
Cod. Produttore
270913-005
Cod. EAN
8032853650233

Informazioni di prodotto

RAYTEAM 1925/13 BIANCO - Nastro isolante in PVC.
Descrizione del produttore: Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25m - Spessore 0,13 mm. Colore Bianco

colore

Bianco

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,13 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

85 ... 85 °C

Produttore

RAYTEAM 1925/13 BIANCO NASTRO ISOLA