› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

RAPID KIT sollevamento 800 kg 24V tecnologia SAFE&GREEN compatto e affidabile

Cod. Rexel FA105083
Cod. Produttore 105083
Cod. EAN 8055195001433

Informazioni principali

  • Capacità: 800 kg
  • Tensione: 24 V
  • Serie: SAFEUGREEN
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Il RAPID KIT 800KG 24V SAFEUGREEN è un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una capacità di sollevamento fino a 800 kg, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi. Realizzato con materiali di alta qualità, il RAPID KIT offre affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende facile da installare e utilizzare, mentre la tecnologia 24V assicura un funzionamento efficiente e sostenibile. Descrizione del produttore: Il RAPID KIT 800KG 24V SAFEUGREEN è un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono una capacità di sollevamento fino a 800 kg, rendendolo perfetto per una varietà di utilizzi. Realizzato con materiali di alta qualità, il RAPID KIT offre affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende facile da installare e utilizzare, mentre la tecnologia 24V assicura un funzionamento efficiente e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

RAPID KIT sollevamento 800 kg 24V tecnologia SAFE&GREEN compatto e affidabile