› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

Cyclo Kit automazione elettromeccanica 24V cancelli scorrevoli residenziali 400kg Safe & Green

Cod. Rexel FA1059995
Cod. Produttore 1059995
Cod. EAN 8055195014365

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Portata max: 400 kg
  • Tipo: Automazione elettromeccanica
  • Uso: Residenziale
  • Sicurezza: Direttive UE
  • Normativa: Conforme
  • Serie: RAPID KIT
  • Caratteristica: Safe & Green

Descrizione del prodotto

Cyclo Kit Automazione elettromeccanica per per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con portata massima di 400 kg Safe & Green La sicurezza degli impianti di automazione è in conformità ai requisiti delle direttive europee e alle norme vigenti. Descrizione del produttore: Cyclo Kit Automazione elettromeccanica per per cancelli scorrevoli ad uso residenziale con portata massima di 400 kg Safe & Green La sicurezza degli impianti di automazione è in conformità ai requisiti delle direttive europee e alle norme vigenti.

Caratteristiche tecniche

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

Cyclo Kit automazione elettromeccanica 24V cancelli scorrevoli residenziali 400kg Safe & Green