› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Rails inserimento frontale piastra piena alta D300 per quadri elettrici doppio binario

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPDRP0300
Cod. Produttore PDRP0300
Cod. EAN 8015646819413

Informazioni principali

  • Binari inserimento: 2
  • Piastra frontale: intera h.d300
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: quadri distribuzione
  • Finitura: piastra intera
  • Montaggio: inserimento frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.2 rails insert.front plate full h.d300

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

303 mm

profondità

29,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Rails inserimento frontale piastra piena alta D300 per quadri elettrici doppio binario