Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Varie Canalizzazioni Rettangolari in Metallo /
Informazioni di prodotto
lunghezza
3030 mm
larghezza
41 mm
altezza
29 mm
forma del profilo
profilo a C
esecuzione
profilo singolo
tipo di perforazione
retro forato
con dentatura
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
Serie
BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_
Cod. Rexel: GWGW20024 Cod. Produttore: GW20024 Cod. EAN: 8011564000346
Cod. Rexel: GWGW20203 Cod. Produttore: GW20203 Cod. EAN: 8011564000537
Cod. Rexel: GWGW20201 Cod. Produttore: GW20201 Cod. EAN: 8011564000513
Cod. Rexel: GWGW20005 Cod. Produttore: GW20005 Cod. EAN: 8011564000056
Cod. Rexel: GWGW20073 Cod. Produttore: GW20073 Cod. EAN: 8011564025943
Cod. Rexel: GWGW20056 Cod. Produttore: GW20056 Cod. EAN: 8011564001213
Cod. Rexel: CP1014366 Cod. Produttore: 1014366 Cod. EAN: 4012195014232
Cod. Rexel: CP1014218 Cod. Produttore: 1014218 Cod. EAN: 4012195014119
Cod. Rexel: CP1018256 Cod. Produttore: 1018256 Cod. EAN: 4012195017233
Cod. Rexel: CP2048078 Cod. Produttore: 2048078 Cod. EAN: 4012195182412
Cod. Rexel: CP2048094 Cod. Produttore: 2048094 Cod. EAN: 4012195182474
Cod. Rexel: CP2043424 Cod. Produttore: 2043424 Cod. EAN: 4012195179290
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te