› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

RADIOCOMANDO 4 TASTI, BIANCO

Cod. Rexel CMRF4KEYW
Cod. Produttore RF4KEYW
Cod. EAN 8023903472196

Informazioni principali

  • Tipo tecnologia: Bidirezionale BeaconPlus
  • Banda frequenza RF: 868.05 ÷ 869.95 MHz
  • Numero tasti: 4 configurabili
  • Portata TX: 600 m
  • Funzionalità blocco tasti: Sì
  • Certificazioni EN: EMC immunity EN50130-4
  • Dimensioni (HxLxP): 66x35x12 mm
  • Serie: RF4KEYW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Radiocomando bidirezionale compatto a 4 tasti, ad elevata portata radio e tasti configurabili. Consente la visualizzazione dello stato impianto e del feedback relativo ai comandi inoltrati alla centrale. Completo di laccetto di ritenuta, Colore bianco.
RADIOCOMANDO 4 TASTI, BIANCO
€ 44,89 x 1 pz.
(pz.)