Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEXBP0800
Cod. Produttore
BMEXBP0800
Cod. EAN
3595864174068

Informazioni di prodotto

  • Numero slot: 8 bus X + Ethernet
  • Assorbimento corrente: 164 mA a 24 V DC
  • Potenza assorbita: 3,9 W a 24 V DC
  • Grado di protezione: IP20
  • MTBF: 1.297.516 ore
  • Peso netto: 1,06 kg
  • Collegamento elettrico: 1 connettore (XBE)
  • Serie: Modicon X80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 8 slot e bus X fornisce 8 slot con 8 connettori Ethernet e bus X per moduli misti. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 164 mA a 24V DC e 64 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 1700000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 1,06 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentazione BMXCPS, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

374 mm

altezza

105,11 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

8

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Max. corrente d'uscita in DC

164 A

Corrente d'ingresso massima DC

164 A

Tensione d'ingresso DC

3,3 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Rack X80 - 8 slot - backplane Ethernet

€ 361,26 x 1 pz.
(pz.)