Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEXBP0400
Cod. Produttore
BMEXBP0400
Cod. EAN
3595864174037

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80 modules
  • Numero slot: 4 bus X + Ethernet
  • Assorbimento corrente: 49 mA a 3,3 V DC
  • Assorbimento corrente: 118 mA a 24 V DC
  • Potenza assorbita: 162 mW 3,3 V DC, 2,8 W 24 V DC
  • Grado protezione: IP20
  • MTBF: 1.588.025 ore
  • Peso netto: 0,705 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio dei controller di automazione programmabili. Il backplane dual Ethernet a 4 slot e bus X fornisce 4 slot con 4 connettori Ethernet e bus X per moduli misti. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È un rack backplane Ethernet con una corrente di 118 mA a 24V DC e 49 mA a 3,3V DC. Per il collegamento elettrico impiega un modulo di espansione con 1 connettore (XBE). Offre 2000000 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,705 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentazione BMXCPS, il processore BMX e il processore BME. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

242,4 mm

altezza

105,11 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

4

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Max. corrente d'uscita in DC

118 A

Corrente d'ingresso massima DC

118 A

Tensione d'ingresso DC

3,3 ... 24 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Rack X80 - 4 slot - backplane Ethernet

€ 215,06 x 1 pz.
(pz.)