Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGENN14028
Cod. Produttore
NSYVDA42U88B
Cod. EAN
3606480170713

Informazioni di prodotto

Floor-Standing Cabling Rack 42U W800D800 Fixed 19" Glazed Door R7035

Documentazione tecnica

Armadio a pavimento progettato per applicazioni con apparati attivi (switch e router). Le dimensioni dell'armadio sono 42U, larghezza di 800 mm e 800 mm di profondità. I telai superiore e inferiore sono assemblati meccanicamente tramite viti Torx ai montanti della struttura verticali, formando così una struttura rigida. Porta anteriore trasparente, vetro di sicurezza di 4 mm, apertura fino a 180°, serratura a 1 punto di chiusura con chiave n. 333. Pretranciati laterali superiori e inferiori per l'ingresso dei cavi, ampia apertura nella base inferiore per ingresso cavi posteriore.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

400

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

2000 mm

tipo di ventilazione

passivo

Produttore

RACK VDA STANDARD 42U 2000X800X800