Prodotti / Sicurezza / Armadi e cassette rack /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGENN14310
Cod. Produttore
NSYVDA42U88E
Cod. EAN
3606480171451

Informazioni di prodotto

Floor-Standing Cabling Rack 42U W800D800 Fixed 19" Glazed Door R7035

Documentazione tecnica

Armadio a pavimento idoneo anche per applicazioni IT. Le dimensioni dell'armadio sono 42U, larghezza di 800 mm e 800 mm di profondità. I telai superiore e inferiore sono assemblati meccanicamente tramite viti Torx ai montanti della struttura verticali, formando così una struttura rigida. Porta anteriore trasparente, vetro di sicurezza di 4 mm, apertura fino a 180°, serratura a 1 punto di chiusura con chiave n. 333. Pretranciati laterali superiori e inferiori per ingresso cavi, con larghezza di 800 mm.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

2

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

400

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

2000 mm

tipo di ventilazione

passivo

Produttore

RACK VDA COMFORT 42U 2000X800X800