Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100111R04
Cod. Produttore
4NWP100111R0004
Cod. EAN
7640169262111

Informazioni di prodotto

Il kit di montaggio rack AB4NWP100111R04 offre una soluzione efficiente per l'installazione di moduli batteria 11RT G2 6-10 kVA EBM.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi UPS standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico
  • Migliore gestione dell'energia con moduli batteria affidabili
  • Incremento dell’efficienza operativa del sistema UPS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Rack mounting kit 11 RT G2 6-10 kVA EBM

profondità

55 mm

altezza

55 mm

larghezza

450 mm

Serie

Rack_mounting_kit

Produttore

ABB

Kit montaggio rack modulare per batterie 11RT G2 6-10 kVA, installazione elettrica efficiente