Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXBP0600H
Cod. Produttore
BMXXBP0600H
Cod. EAN
3595864009377

Informazioni di prodotto

  • Slot: 6 bus X
  • Serie: Modicon X80 modules
  • Potenza assorbita: 1,68 W
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura: -25…70 °C
  • Peso netto: 0,79 kg
  • Montaggio: pannello, piastra, DIN
  • Certificazioni: CE, UL, ATEX zone 2/22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il rack backplane Ethernet è un accessorio del processore M340. Il backplane bus X fornisce 6 slot bus X. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili. Funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Il prodotto è un rack backplane Ethernet con una potenza di 1,5 W. Per il collegamento elettrico impiega 1 modulo di espansione connettore (XBE). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,79 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il rack backplane Ethernet è compatibile con il modulo specifico di applicazione, il modulo I/O, l'alimentatore BMXCPS e il processore BMXP34. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

307,6 mm

altezza

103,7 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

6

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

rack M340 rinforzato - 6 slot - montaggio su pannello, piastra o guida DIN