›

Rack M340 - 8 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN

Cod. Rexel TEBMXXBP0800
Cod. Produttore BMXXBP0800
Cod. EAN 3595863909012

Informazioni principali

  • Numero slot: 8 bus X
  • Montaggio: Guida DIN, pannello, piastra
  • Dimensioni (LxAxP): 372,8x103,7x19 mm
  • Peso netto: 0,95 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Potenza assorbita: 2,21 W
  • Certificazioni: CE, UL, RCM, UKCA, EAC
  • Serie: Modicon X80 modules

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rack a 8 slot fa parte dei moduli Modicon X80. Il numero di slot comprende moduli specifici per processore, I/O, comunicazione e applicazione (escluso il modulo di alimentazione). Questo rack può essere montato su guida DIN e pesa 0,95 kg.

Caratteristiche tecniche

larghezza

372,8 mm

altezza

103,7 mm

profondità

19 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

numero di slot

8

con alimentazione elettrica integrata

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

Serie

Modicon X80 modules

Rack M340 - 8 slot - Montaggio su pannello, piastra o guida DIN
€ 204,93 x 1 pz.
(pz.)