Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYBRF8PLAG
Cod. Produttore
NSYBRF8PLAG
Cod. EAN
3606480773716

Informazioni di prodotto

7035 Rack fisso 500x750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT PLA L'altezza nominale è 500 mm Supporta il montaggio di 8 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

500 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

500 mm

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Rack fisso 500x750 mm lamiera acciaio grigia RAL 7035 per apparecchiature elettroniche montaggio 19"