Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387982
Cod. Produttore
387982
Cod. EAN
8009561562394

Informazioni di prodotto

Raccordi TAZ/TAIX pieghevole raccordo tubo diametro 25mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi TAZ/TAIX pieghevole raccordo tubo diametro 25mm - M32

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

numero di ingressi

1

diametro nominale

32 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

RACCORDO TAZ/TAIX-RACCORDO PIEGHEVOLE TUBO D