Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nichel
Tipologia
Raccordo a innesto
senza alogeni
Protezione della superficie
Nichelato
qualità del materiale
Ottone
materiale
Metallo
per diametro del tubo nominale
16 mm
superficie lucidata
qualità del rivestimento superficiale
Altro
Materiale di tenuta
Senza guarnizione
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te