Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETKM32
Cod. Produttore
TKM32
Cod. EAN
8009561102385

Informazioni di prodotto

Raccordi metallici TILOK maschio diametro 32mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TILOK Raccordi metallici a innesto rapido TKM raccordo maschio. Diametro esterno tubo: 32mm Filetto ISO: M32x1,5

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12,5 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

altezza totale

43,7 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

32 mm

numero di ingressi

2

diametro nominale

32 mm

con collegamento di terra

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-25 ... 150 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

68 ... 68

Serie

RTA

Produttore

Raccordo rapido maschio Tilok TKM D32 M32x1,5 per tubi diametro 32mm

€ 10,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info