Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
8 mm
lunghezza totale
34 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
filettatura girevole
tipo di filettatura
Metrico
minimo diametro interno del flessibile
14 mm
altezza totale
26,7 mm
monopezzo
diametro esterno più grande
16 mm
numero di ingressi
2
diametro nominale
con collegamento di terra
dimensione di collegamento filettatura
M16 x 1.5
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
Filettatura
temperatura di impiego
-25 ... 150 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
68 ... 68
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile