Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387895
Cod. Produttore
387895
Cod. EAN
8009561583498

Informazioni di prodotto

Raccordo TILOCK (TKF) - Femmina Filetto M50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo TILOCK (TKF) - Femmina Filetto M50. Raccordi terminale tubo TAZ/TAIX-filetto femmina per installazione su lamiera piana o scatola di derivazione. Da completare con le nuove ghiere metal svasate.

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

50 mm

Con filettatura interna

Serie

RTA

Produttore

RACCORDO TAZ/TAIX-R.TILOK FEMMINA D50