› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo Smart Line dritto PA6 M32 per tubi corrugati NW29 IP66 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M329
Cod. Produttore ALND-M329
Cod. EAN 7630030203275

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: metrico M32x1.5
  • Per tubi corrugati NW29
  • Grado di protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità di confezionamento: 30 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Racchiudere i collegamenti elettrici in modo sicuro e affidabile è fondamentale, e questo raccordo della gamma Smart Line garantisce protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua potenti. Progettato per cavi con diametro M32, offre una tenuta ottimale e resistenza elevata, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi ambienti tecnici. Questo raccordo è una soluzione efficiente per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici in condizioni difficili. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

50.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

15 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo Smart Line dritto PA6 M32 per tubi corrugati NW29 IP66 nero