Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-40802
Cod. Produttore
166-40802
Cod. EAN
4031026410777

Informazioni di prodotto

Raccordo per tubo PSR PSR16-90-M20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetti metrici con controdado. Adatti sia alle guaine PSR che alle PSRSC. Raccordo a 90° in PA66, con filetto maschio fisso. Grado IP65 con guaine PSR. Grado IP66 con guaine PSRSC.

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

51 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

11 mm

altezza totale

26 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

28 mm

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo tubo PSR16 90° PA66 filettatura M20 resistente solventi oli IP65/66 guaine PSR/PSRSC