Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-P299GT
Cod. Produttore
BVND-P299GT
Cod. EAN
7630030213243

Informazioni di prodotto

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Filettatura: PG 29
  • Dimensione condotto: DN29 NW29
  • Lunghezza filettatura: 12.0 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN29 PG29 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP66 per assicurare resistenza a polvere e getti d’acqua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione elevata, questo raccordo offre una soluzione robusta e durevole per il passaggio di cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 29, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 12.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

lunghezza totale

53 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG29

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo PA6 nero DN29 PG29 IP66 per tubi corrugati elettrici industriali e civili