› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 nero DN17 M25 IP66 per canalizzazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-M257GT
Cod. Produttore BVND-M257GT
Cod. EAN 7630030213878

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Metrica M25x1.5
  • Dimensione tubo: NW17
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN17 con filettatura M25 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e protezione contro polvere e getti d’acqua. Questo componente assicura affidabilità e durabilità in ambienti industriali e installazioni elettriche, facilitando il collegamento sicuro di cavi e tubazioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW17, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

48.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 nero DN17 M25 IP66 per canalizzazioni elettriche industriali