Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-M406GT
Cod. Produttore
BVND-M406GT
Cod. EAN
7630030213816

Informazioni di prodotto

Il raccordo DN36 M40 in PA6 garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da montare grazie alla filettatura M40
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione a tenuta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN36 M40 realizzato in PA6 di colore nero, garantito con grado di protezione IP66. Progettato per l’installazione sicura e affidabile di materiali elettrici, assicura resistenza agli agenti esterni e protezione contro polvere e acqua, ideale per applicazioni che richiedono elevata durabilità e sicurezza nell’ambito elettrico. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

72.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo PA6 M40x1,5 NW36 nero IP66 per installazioni elettriche protette