› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 M32x1.5 DN29 nero IP66 per tubi corrugati impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-M329GT
Cod. Produttore BVND-M329GT
Cod. EAN 7630030213830

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: M32x1.5 metrica
  • Per tubi corrugati NW29
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezionamento: 30 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 con filettatura M32 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua potenti. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e isolamento affidabile, assicurando una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M32x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

56 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

15 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 M32x1.5 DN29 nero IP66 per tubi corrugati impianti elettrici