Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVND-P090GT
Cod. Produttore
BVND-P090GT-11
Cod. EAN
7630030213595

Informazioni di prodotto

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: Poliamide 6
  • Filettatura: PG 09
  • Dimensione condotto: NW10
  • Lunghezza filettatura: 11.0 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo DN10 con filettatura PG9, realizzato in materiale PA6 resistente e di colore nero. Garantisce un grado di protezione IP66, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità contro polvere e getti d’acqua. Progettato per assicurare una connessione stabile e duratura in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 09, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG9

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccordo PA6 DN10 PG9 IP66 nero per impianti elettrici industriali e civili

€ 1,81 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.