› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 diritto PG21 NW23 IP68 nero per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-P213GT
Cod. Produttore BVNV-P213GT
Cod. EAN 7630030231063

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: PG 21
  • Dimensione: DN23 / NW23
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 30 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo di alta qualità in poliammide PA6, progettato per garantire una protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere. Il raccordo DN23 con filettatura PG21 assicura un collegamento sicuro e stabile, perfetto per l'installazione in ambienti industriali o esterni. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione con altri componenti elettrici. Questo raccordo è sinonimo di affidabilità e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cavi in impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 21, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

52 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG21

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 diritto PG21 NW23 IP68 nero per impianti elettrici industriali