› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

Raccordo Metallico D 15,5

Cod. Rexel LE82005
Cod. Produttore 82005
Cod. EAN 8009561117228

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: G1/2 GAS
  • Diametro interno: 15,5 mm
  • Resistenza alla corrosione: alta
  • Temperatura operativa: -20°/+80°C
  • Protezione IP: IP42-IP67 (a seconda del condotto)
  • Serie: RTA
  • Chiusura rapida: meccanica, antigraffio cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: G1/2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

22 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Raccordo Metallico D 15,5