Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVSGD-2929G
Cod. Produttore
BVSGD-2929GT
Cod. EAN
7630030229800

Informazioni di prodotto

Racc. guaina-guaina DN29 PA6 BK IP66
Scopri il raccordo guaina-guaina DN29 realizzato in materiale PA6 di alta qualità. Questo prodotto, di colore nero, è progettato per garantire un'ottima resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP, offre una sicurezza aggiuntiva contro polvere e umidità. Perfetto per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico, questo raccordo è un elemento essenziale per le tue installazioni.

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

plastica

dimensione nominale

32 mm

esecuzione

diritto

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo guaina-guaina DN29 PA6 nero IP66 per impianti elettrici industriali e civili