Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVSGD-2323G
Cod. Produttore
BVSGD-2323GT
Cod. EAN
7630030229817

Informazioni di prodotto

Racc. guaina-guaina DN23 PA6 BK IP66
Scopri il RACC. GUAINA-GUAINA DN23 PA6 BK IP, un prodotto della rinomata marca MEPMBVSGD. Realizzato in materiale PA6 di alta qualità, questo raccordo è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione IP assicura resistenza all'acqua e alla polvere. Ideale per applicazioni elettriche, questo raccordo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e robustezza nel proprio lavoro.

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

plastica

dimensione nominale

25 mm

esecuzione

diritto

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo guaina-guaina DN23 poliammide 6 nero IP66 per applicazioni elettriche industriali e civili