Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVSGD-1717G
Cod. Produttore
BVSGD-1717GT
Cod. EAN
7630030229824

Informazioni di prodotto

Racc. guaina-guaina DN17 PA6 BK IP66
Raccordo per guaina in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire protezione e connessione sicura delle guaine di diametro nominale 17 millimetri. Questo componente elettrico offre un elevato grado di protezione IP, assicurando resistenza a polvere e umidità, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e compatta facilita il montaggio e l'integrazione in sistemi elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità delle guaine e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Raccordo guaina-guaina DN17 Poliammide 6 colore Nero IP66

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

plastica

dimensione nominale

20 mm

esecuzione

diritto

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo guaina-guaina DN17 Poliammide 6 nero IP66 protezione elettrica